Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenicon 3.0 C110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8774108
Hersteller:
     Absen
Herst.-Nr.:
     112C11010BN3AR004
EAN/GTIN:
     8592978448783
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Absenicon ist ein revolutionärer All-in-One-LED-Bildschirm für Konferenzen. Er hilft den Benutzern, Präsentationen, Brainstorming und Entscheidungsfindung zu erleichtern. Er bietet ein effektives, bequemes, komfortables und intelligentes Konferenzerlebnis.
Absenicon 3.0 C110 - 279 cm (110") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Konferenz - 1080p 1920 x 1080 - 3-in-1 1010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
245 cm
Tiefe
2.85 cm
Höhe
148.7 cm
Gewicht
103 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
400 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 8.0
Design
Bezel-less Design, Ultra Slim
TV-Tuner
Kein Tuner
Kommerzielle Verwendung
Ja - Konferenz
Diagonale Klasse
279 cm (110")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
1200 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CCC, FCC, IP21, IP40
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Ständer & Halterungen
Standfuß
Optional
Medien-Player
Konfiguration
4 GB - 16 GB
Bildschirm
Farbtemperatur
6500K
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzeigeformat
1080p
Auflösung
1920 x 1080
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
140°
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Framerate & Enhancement-Technologie
3840 Hz Refresh Rate
Videowand-Displayeinheit
LED-Typ
3-in-1 1010
Wartung
Front
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14.726,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.862,10*
€ 17.685,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.834,89*
€ 17.653,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.753,24*
€ 17.556,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.726,03*
€ 17.523,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.