Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ RM8603 218 cm (86") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8774495
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F7DTK.DE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die BenQ RM8603 mit einem 86" IPS-Panel ist eine interaktive Tafel für grenzenlose Unterrichtsgestaltung. Sie bietet fortschrittliche Technologien, die effektives Lernen fördern und gleichzeitig maximalen Gesundheitsschutz bieten.
BenQ RM8603 - 218 cm (86") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multitouch) / Mikrofon - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
196.2 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
120.3 cm
Gewicht
68.5 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
180 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 9.0
Design
16,6 mm dicker Rahmen
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15), DisplayPort
Modi
Landschaftsmodus
Kombiniert mit
Touchscreen (Multitouch) / Mikrofon
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Schutz
Staubfest, keimresistent
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
218 cm (86")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
488.2 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
339 kWh/1.000 h
Videoprozessor
Quad-Core
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel ¦ USB-Kabel ¦ VGA-Kabel ¦ USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage-Kit, 2 Touch-Pens
Kennzeichnung
IP5X, ISO 22196, TUV Rheinland
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
Funktionen
6 integrierte Array Mikrofone
Ausgangsleistung/gesamt
32 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
5 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Audio Line-Out ¦ VGA-Eingang ¦ 3 x HDMI-Eingang ¦ HDMI-Ausgang ¦ 2 x LAN ¦ RS-232-Eingang ¦ 3 x Touch ¦ SPDIF-Ausgang ¦ USB ¦ DisplayPort-Eingang
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
214 cm
Tiefe (Versand)
25 cm
Höhe (Versand)
134 cm
Gewicht (Versand)
89.5 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
ARM Cortex-A73 Quad-Core - 8 GB - 32 GB
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
450 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Infrarot-Multitouch-Technologie, Open Pluggable Specification-Steckplatz, Sprachunterstützung, Low Blue Light Technology, Flimmerfrei-Technologie, Betriebszeit 18/7, 10-bit Unterstützung
Blickwinkel
178 Grad
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunde(n)
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, 9 H Hart, 25 % Trübung, 3,2 mm gehärtetes Glas
LCD-Technologie
IPS
Dynamisches Kontrastverhältnis
30000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direkt beleuchtete LED
Berührungspunkte Anzahl:
20
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Frame Rate
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.652,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.975,43*
€ 5.920,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.939,62*
€ 5.878,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.783,75*
€ 5.692,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.705,39*
€ 5.599,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.652,71*
€ 5.536,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.