| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8775146 Herst.-Nr.: PM-SOM-020 EAN/GTIN: 4251364706459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PureMounts PM-SOM-020 - Aufstellung - für Lautsprecher - hochwertiger Stahl - Schwarz - Bodenaufstellung - für Sonos PLAY:1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 40 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 101.2 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Hochwertiger Stahl | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Befestigungsteile | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 2 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Lautsprecher | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Bodenaufstellung | Details zu Abmessungen & Gewicht | Abmessung | Basis - Breite: 40 cm, Tiefe: 30 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sonos PLAY:1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |