Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Batterie 2 x C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Plus 100 C Einwegbatterie Alkali
Duracell Plus 100 C Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147294
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     141827
EAN/GTIN:
     5000394141827
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Der Klassiker von Duracell ist jetzt noch langlebiger. Durch die SCG-Formel verfügt die Duracell Plus über eine längere Lebensdauer und wird somit zu einer zuverlässigen Energiequelle. Ideal für die optimale Versorgung Ihrer Geräte des täglichen Bedarfs wie z.B. Wecker, Wanduhren, Diskmen, Taschenlampen, Fernbedienungen, Telefone etc.
Duracell Plus - Batterie 2 x C - Alkalisch - Schwarz, Kupfer
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
2.6 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
15 g
Farbe
Schwarz, Kupfer
Produkttyp
Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
- 10 Jahre
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, baby batterie
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
2864
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,39*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,185*
€ 1,595*
2 Tage
106
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,62*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,625*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,185*
€ 1,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394140851
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
MN1300B2
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.