Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Auto-Netzteil (Micro-USB Typ B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8775485
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMPN4169A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
Motorola - Auto-Netzteil (Micro-USB Typ B)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.18 cm
Tiefe
3.81 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
168 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Funkgerät
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Wickelkabel
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.