Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S View EF-EA336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-EA336PBEGEW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA336PBEGEW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA336PBEGEW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA336PBEGEW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA336PBEGEW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-EA336PBEGEW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8776616
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-EA336PBEGEW
EAN/GTIN:
     8806094257625
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung S View EF-EA336 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy A33 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.95 cm
Tiefe
1.376 cm
Höhe
16.271 cm
Gewicht
69.4 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL 2282
Schutz
Antimikrobiell
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Fensterausschnitt
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A33 5G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.