Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fenix 7 Sapphire Solar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8776926
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02540-31
EAN/GTIN:
     0753759278144
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Sportuhr
Unschlagbar vielseitig. 7 Tage die Woche: mit der fenix 7 GPS-Multisport-Smartwatch. Ihr robustes Design begleitet dich zu neuen Bestleistungen. Das Power Glass mit Solar-Ladelinse sorgt für extra Ausdauer. Steuere deine Aktivitäten intuitiv wie nie: klassisch über Tasten oder per Touch. Physiologische Messwerte und die Stamina Restenergie-Anzeige helfen dir, dein Training optimal einzuteilen. Fortschrittliche Navigations-Features und internationalen Karten zeigen dir präzise den Weg - auch beim Skifahren oder Golfen. Und mit Garmin Pay, Garmin Music und Co bewegst du dich smart durch den Alltag.
Garmin fenix 7 Sapphire Solar - 47 mm - Titan - Sportuhr mit Band - Leder - Kastanie - Handgelenkgröße: 132-210 mm - Anzeige 3.302 cm (1.3") - 32 GB - Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ - 73 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sportuhr
Funktionen
Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Musik speichern & abspielen, Anruf ablehnen, LiveTrack, Physio TrueUp, PacePro-Pace-Strategien, Solar-Ladefunktion, animierte Workouts, Wetterinformationen, Dualgitter-Koordinaten, Body Battery Energy Monitor
Sensoren
Beschleunigungssensor, Thermometer, Drehungssensor, barometisches Altimeter, elektromagnetischer Kompass, optischer Herzfrequenzsensor, Pulse Ox-Sensor
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS, Android
Verfolgungsdaten
Strecke, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Zeit aktiv, Wasserhaushalt, Temperatur
Zahlungstechnologie
Garmin Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Lade-/Datenkabel
Gehäusematerial
Titan, faserverstärktes Polymer
Vibrationsalarm
Ja
Schutz
Wasserbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
100 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Smartwatch-Modus - bis zu 18 Tage ¦ Smartwatch-Modus (mit Solar) - bis zu 22 Tage ¦ Energiesparmodus - bis zu 57 Tage ¦ Energiesparmodus (mit Solar) - bis zu 173 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 57 Stunde(n) ¦ GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 73 Stunde(n) ¦ Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 40 Stunden ¦ Modus alle Satellitensysteme (mit Solar) - bis zu 48 Stunden ¦ Modus alle Satellitensysteme mit Musik - bis zu 10 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 136 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus (mit Solar) - bis zu 289 Stunde(n) ¦ Expeditions-GPS-Modus - bis zu 40 Tage ¦ Expeditions-GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 74 Tage
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Wi-Fi, ANT+
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster
Abmessungen und Gewicht
Details
Mit Armband: 73 g ¦ Nur Gehäuse: 50 g
Anzeige
Typ
Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung
260 x 260 Pixel
Diagonale
3.302 cm (1.3")
Schutz
Power Sapphire
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
22 mm
Farbe
Kastanie
Material
Leder
Austauschbar
Ja
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
132-210 mm
Elegantes Uhrenetui
Blende
Titan
Gehäuse Form
Rund
Hüllengröße
47 mm
Gehäusedetails
Titan
Gehäuse Rückseite
Metall
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,59*
€ 798,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,76*
€ 783,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,33*
€ 745,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,18*
€ 721,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,57*
€ 678,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.