Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8777037
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49645
EAN/GTIN:
     4040849496455
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
USB Ventilator
handventilator
goobay - Lüfter - Tisch, tragbar - 10 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, tragbar
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel, Ständer, Handschlaufe
Kennzeichnung
WEEE
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2000 mAh
Erforderliche Anzahl
1
Laufzeit (max.)
8 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
20.6 cm
Gewicht
154 g
Energieversorgung
Spannung
5 V
Stromquelle
USB, Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
10 cm
Klingenanz.
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.