Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8777268
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     59515
EAN/GTIN:
     4040849595158
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator
goobay - Lüfter - zum Aufstellen - 23 cm - CEE 7/16 - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Material
Kunststoff
Luftmenge
1619 m3/h
Besondere Merkmale
Nachtmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, vertikale Schwingung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
WEEE, IPX0, IEC 60879:1986, Haus, Quader
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
36.5 cm
Gewicht
3.17 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Kabellänge
1.6 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Steckertyp
Euro, CEE 7/16
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
8 Std.
Steuerelemente
Drucktaster
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
67 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
23 cm
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.