Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technifant Hörchen Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0001/9102 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Blau, Rot, Weiß
TechniSat 0001/9102 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Blau, Rot, Weiß
TechniSat 0001/9102 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Blau, Rot, Weiß
TechniSat 0001/9102 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Blau, Rot, Weiß
TechniSat 0001/9102 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Blau, Rot, Weiß
TechniSat 0001/9102 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Blau, Rot, Weiß
TechniSat 0001/9102 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8777746
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/9102
EAN/GTIN:
     4019588191020
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Technifant Hörchen - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß, Blau, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Weiß, Blau, Rot
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Kabeldetails
Audioverlängerungskabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
85 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.