Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D385N VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8778377
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Snom D3xx-Serie hat ein ansprechendes, europäisch geprägtes Design und ist in Millionen von Büros das bevorzugte Telefon für einen effektiven Arbeitsalltag. Es bietet unverzichtbare Qualität und Funktionalität für die tägliche Arbeit, ob in lokalen oder in gehosteten PBX-Umgebungen, geeignet.
snom D385N - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SRTCP, SIP over TLS, RTCP-XR, SIPS, ICE - schwarz blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
880 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz blau
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ 2 RJ-45 ¦ 2 RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Sockel
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
880 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anschlusssperre, Intercom, Warteschleifenmusik, Kundencodes (Client Matter Codes - CMC), Tastensperre, Anruf parken, Do Not Disturb (DND), Anruf entparken, Rufnummernunterdrückung (Calling Line Identification Restriction/CLIR)
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, NTP, STUN, L2TP, ENUM
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.726, G.711A/µ, GSM 6.10 (FR)
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SRTCP, SIP over TLS, RTCP-XR, SIPS, ICE
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS 1.2, EAPoL
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), 12 SIP-Identitäten/Accounts, Client Matter Code (CMC), unterstützt sichere Weiterleitung und Bereitstellung, Support Plug & Play (PNP), bis zu 12 gleichzeitige Anrufe
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.