Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D785N VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-429325
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
snom D785N - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SRTCP, SIP over TLS, RTCP-XR, SIPS, ICE - 12 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ 2 RJ-45 ¦ 2 RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Sockel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anschlusssperre, Warteschleifenmusik, Kundencodes (Client Matter Codes - CMC), Tastensperre, Anruf parken, Do Not Disturb (DND), Anruf entparken
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
750 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, NTP, STUN, L2TP, ENUM
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729, G.726, G.711A/µ, GSM 6.10 (FR)
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SRTCP, SIP over TLS, RTCP-XR, SIPS, ICE
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAPoL
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Client Matter Code (CMC), Supporte Secure Redirection And Provisioning, Support Plug & Play (PNP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
9
pro Stück
€ 4,45*
ab € 117,00*
€ 138,65*
1 Tag
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 122,11*
€ 143,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 122,97*
€ 144,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,08*
€ 145,02*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 124,42*
€ 145,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.