Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8778692
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419285
EAN/GTIN:
     4961311967573
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Dieses Ricoh Multifunktionssystem wartet mit einer Ausgabegeschwindigkeit von 30 Seiten pro Minute auf und erfüllt damit alle Druck- und Kopieranforderungen im Unternehmen. Das 10,1-Zoll-Smart Operation Panel vereinfacht die Bedienung und stellt Usern eine große Auswahl an innovativen Anwendungen sowie intelligenten Druckeinstellungen zur Verfügung. Das System verarbeitet Ihre täglichen Geschäftsdokumente und erstellt zusätzlich auch ansprechende Marketingunterlagen wie Broschüren, Magazine und Banner.
Ricoh IM C3000 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 1200 Blatt - USB, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Aufwärmzeit
17.7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
3.9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1600 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
56.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.57 Watt
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Optional
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Karton, Vordruck, Bondpapier, Gestrichenes Papier, Etiketten
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
1200 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Min. Vorlagenformat
A6 (105 x 148 mm)
Max. Medienkapazität
4700 Blatt
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
52 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Originalgrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm)
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Citrix XenApp, HP-UX, IBM AIX, macOS 10.13 oder später, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Red Hat Linux, SCO OpenServer, Sunsoft Solaris, Windows 10, Windows 8.1
Schnittstellen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Festplattenlaufwerk
320 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.929,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.160,71*
€ 3.761,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.138,59*
€ 3.734,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.029,84*
€ 3.605,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,03*
€ 3.529,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.929,16*
€ 3.485,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.