Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Barracuda X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8778770
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-04430200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419379874
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Ein Headset für alle Fälle - das Razer Barracuda X ist ein vielseitiges, leichtes kabelloses Gaming-Headset für den übergangslosen Einsatz mit PC, PlayStation, Nintendo Switch und Android.
Razer Barracuda X - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Geräuschisolierung - Quecksilber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Farbe
Quecksilber
Produkttyp
Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
FlowKnit Memory-Schaumstoff
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset-Kabel, USB-C Funksender
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 1.5 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
50 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Razer Triforce Titanium
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Razer SmartSwitch-Taste
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid (unidirektional)
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.