Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba BM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8778823
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18.82.00
EAN/GTIN:
     4011833001269
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat
Steba BM 2 - Brotbackautomat - 600 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Brotbackautomat
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Keramik
Gewichtseinstellungen
3 Gewichtseinstellungen (500 g, 750 g, 1 kg)
Anzahl der Programme
17
Funktion & Einstellungen
Marmeladefunktion, Kuchenfunktion, Backfunktion, Mixfunktion, Yoghurt Funktion, Warmhaltefunktion für bis zu 60 min, Knetfunktion, Vollkorn-Funktion, Französisches Brot-Funktion, süßes Brot-Funktion, Teigfunktion, Nudelteigfunktion, Schnelles Brot-Funktion, Hausgemacht-Funktion, glutenfreies Brot, super schnelle Brotfunktion, Funktion Klassisches Brot
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
ChildLock
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messbecher ¦ Messlöffel ¦ Haken
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
5.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
15 min
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.