Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART 230 - 400 V Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8781334
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6301
EAN/GTIN:
     4019588063013
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
TechniSat TECHNIVOLT 1100 SMART - EV-Ladestation - 11 kW - 16 A (IEC 62196 Type 2) - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
66 cm
Gewicht
8.39 kg
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
EV-Ladestation
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
AC 230/240 V (50 Hz)
Gestellte Leistung
11 kW
Merkmale
Geeignet für Wandmontage
Elektrischer Strom max.
16 A
Ausgabeanschlussstellen
IEC 62196 Type 2
Gehäuse-Schutzart
IP54/IK08
Länge Ausgangskabel
5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48 cm
Transporttiefe
22.2 cm
Transporthöhe
71.3 cm
Transportgewicht
10.76 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
4G, Wi-Fi, LAN
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,50*
€ 1.089,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,23*
€ 1.067,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,41*
€ 1.020,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,65*
€ 992,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,12*
€ 954,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.