Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TECHNIVOLT 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 101
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 101
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-8781337
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6401
EAN/GTIN:
     4019588064010
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
TechniSat TECHNIVOLT 101 - EV-Ladestation - 11 kW - 16 A (IEC 62196 Type 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
6.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
EV-Ladestation
Verschiedenes
Material
Schwer entflammbare Kunststoffe
Zubehör im Lieferumfang
Aufbauset, Master-RFID-Karte, 2 RFID-Karten für Benutzer, Montageschablone
Kennzeichnung
MIFARE, ISO/IEC 14443A, IEC 61851-1
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
(50 Hz)
Gestellte Leistung
11 kW
Merkmale
Geeignet für Wandmontage, 3-phasig
Geleistete Netzspannung
230/400 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Ausgabeanschlussstellen
IEC 62196 Type 2
Gehäuse-Schutzart
IP54/IK10
Länge Ausgangskabel
5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.8 cm
Transporttiefe
32.4 cm
Transporthöhe
52 cm
Transportgewicht
8.5 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
RFID
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.