Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CoolMatic CR-IFFM-50-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8782978
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105306410
EAN/GTIN:
     4015704249132
Suchbegriffe:
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kühlschrank mobil
Autoradio-Einbaurahmen
Dometic CoolMatic CR-IFFM-50-N - Montagegerüst - Silber - für CoolMatic CRX 50 S
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Montagegerüst
Für
Kühlschrank
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
49.6 cm
Tiefe (Versand)
60.6 cm
Höhe (Versand)
13.6 cm
Gewicht (Versand)
3.3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dometic CoolMatic CRX 50 S
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.