Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Life Dot 3I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783540
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3982G31
EAN/GTIN:
     0194644096717
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Unglaublicher Sound, der von über 20 Millionen Menschen geschätzt wird.
Soundcore Life Dot 3I - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Schnellladefunktion, Transparent Hearing-Modus
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 3 cm x 6.4 cm x 4.1 cm / 34.8 g ¦ Ohrhörer: 2.5 cm x 2.3 cm x 2.5 cm / 4.7 g ¦ Ladebehälter mit Kopfhörern: 44.2 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, IPX5, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladegehäuse, USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
IPX5
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 36 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / mit Lade-Case): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
Graphen - 10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
BassUp
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
4.3 cm
Transportgewicht
130 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
4
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.