Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit GTR 3 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783690
Hersteller:
     Zepp Health
Herst.-Nr.:
     W2040OV3N
EAN/GTIN:
     6972596103639
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Für ein smartes Wearable wie eine Uhr ist es wichtig, dass es sowohl gut aussieht als auch eine Top-Leistung erbringt, wenn es Ihr Outfit ergänzt. Die von klassischen Uhren inspirierte, superschicke Amazfit GTR 3 Pro hat ein rundes Gehäuse aus einer leichten, aber robusten Flugzeugaluminiumlegierung und eine elegante, drehbare Krone. Das rahmenlose Design1 fügt sich nahtlos in das gewölbten Glasdisplay ein, um den immersiven Eindruck zu verstärken, und die bequemen, eleganten Armbänder passen zu jedem Outfit, vom Anzug bis zum Trainingsanzug, damit Sie stilvoll hervorstechen.
Amazfit GTR 3 Pro - Intelligente Uhr mit Riemen - Leder - braun - Handgelenkgröße: 155-218 mm - Anzeige 3.7 cm (1.45") - Wi-Fi, Bluetooth - 32 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioeingang
Mikrofon
Betriebssystem
Zepp OS
Funktionen
Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, automatische Übungserkennung, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, PAI Gesundheitsbewertungssystem
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, barometisches Altimeter, Temperatur, BioTracker PPG 3.0 biometrischer Sensor
Navigation
Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS 12 oder höher, Android 7.0 (Nougat) oder später
Verfolgungsdaten
Strecke, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetischer Ladeständer
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
2 Jahre Garantie
Vorinstallierte Software
Zepp App
Schutz
Wasserbeständig
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
450 mAh
Laufzeitdetails
Energiesparmodus - bis zu 30 Tage ¦ Häufiger Gebrauch - bis zu 6 Tage ¦ Typischer Gebrauch - bis zu 12 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 35 Stunde(n)
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaste
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 32 g
Anzeige
Typ
AMOLED - Farbe
Auflösung
480 x 480 Pixel
Seitenverhältnis
Full circle
Diagonale
3.7 cm (1.45")
Schutz
Gehärtetes Glas
Pixeldichte
331 ppi (Pixel pro Zoll)
Band
Breite
22 mm
Farbe
Braun
Material
Leder
Austauschbar
Ja
Name
Riemen
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
155-218 mm
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Krone Art
Klassische Krone
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.