Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AEH104GL Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783723
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AEH104GL
EAN/GTIN:
     5051794041538
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Steigern Sie Ihre Produktivität und machen Sie die Hände frei mit dem Targus Wireless Bluetooth Stereo Headset. Mit einem Headset haben Sie die Hände frei, um Notizen zu machen, Multitasking zu betreiben und bequem Anrufe entgegenzunehmen, ohne ein Telefon zwischen Nacken und Schultern zu halten. Mit einer vollen Ladung des 410-mAh-Lithium-Polymer-Akkus bietet dieses Headset mehr als 16 Stunden Gesprächs- oder Wiedergabezeit, sodass es einsatzbereit ist, wenn Sie es sind, und Sie können das Headset mit dem mitgelieferten USB-C -Ladekabel aufladen. Mit seinem weich gepolsterten, verstellbaren Kopfbügel und den Ohrmuscheln bietet dieses leichte, ausgewogene Headset einen bequemen, sicheren Sitz für ganztägiges Tragen. Das drehbare, omnidirektionale Bügelmikrofon ermöglicht Ihnen eine optimale Mikrofonpositionierung. Das Headset-Mikrofon mit direktionaler Geräuschunterdrückung ist so abgestimmt, dass Umgebungsgeräusche unterdrückt werden und die Sprachverständlichkeit bei Konferenzgesprächen gewährleistet ist. Die beiden Over-Ear-Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie eine optimale Klangqualität liefern und gleichzeitig eine passive Geräuschunterdrückung bieten, um die Geräusche um Sie herum auszublenden. Und dieses Stereo-Headset eignet sich nicht nur zum Telefonieren, sondern auch zum Hören von Musik - für ein umfassendes Erlebnis bei der Arbeit oder beim Spielen. Bonus: Sie müssen Ihr Headset nicht abnehmen, um es zu bedienen. Die Bedienelemente für die Audioanpassung und das Verbinden von Anrufen befinden sich direkt am Ohr und am Mikrofon - für optimalen Komfort.
Targus AEH104GL - Headset - On-Ear - konvertierbar - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
160 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows, Chrome OS, Mac
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
Drehbares Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset-Kabel, USB-C-Ladekabel
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar ¦ USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
410 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
16 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Membran
30 mm
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
AUX-Ein-/Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Eingangsleistung (24-poliger USB-C)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.