Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Stylus für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783724
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM16501AMGL
EAN/GTIN:
     5051794041637
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Dieser unglaublich schlanke und gut ausbalancierte Stylus verfügt über einen nahtlos integrierten Taschenclip, der sowohl elegant als auch funktional ist. Der Targus Stylus kann überallhin mitgenommen werden und ist bereit, die Verlängerung Ihrer Hand und Ihr kreativer Partner zu sein, wenn Sie auf Ihrem Gerät mit größerer Freiheit skizzieren, schreiben und gestalten. Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Tablets oder Smartphones, indem Sie handschriftliche Notizen erstellen, mehr Freiheit beim Zeichnen haben, die Genauigkeit beim Bearbeiten von Fotos verbessern und Ihre Ideen einfach skizzieren, indem Sie den neuen Targus Stylus auf Ihre eigene Weise verwenden. Der antimikrobielle Schutz* von Targus ist eine in das Material eingearbeitete Schutzschicht, die für eine saubere Oberfläche sorgt und den Stylus schützt. Im Gegensatz zu örtlich aufgetragenen Sprays ist der antimikrobielle Schutz in das Material eingearbeitet und wirkt kontinuierlich, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern. * Der antimikrobielle Produktschutz ist auf das Gerät selbst beschränkt. Dieser Griffel wurde mit einem Biozid-Produkt behandelt. Aktiver Inhaltsstoff: Silber-Phosphat-Glas (nano-).
Targus - Stylus für Handy, Tablet - antimikrobiell, glatt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Tiefe
0.9 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Stylus
Länge
12.7 cm
Schutz
Antimikrobiell
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Besonderheiten
Taschenclip
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.