Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass PicturePerfect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783738
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass ist ein moderner, dünner und splitterfester Displayschutz. Bei einem Displayschutz aus Glas sind gerade die Kanten anfällig für Absplittern. Deswegen sind die Kanten abgerundet, um Erschütterungen von Schlägen und Tropfen abzuleiten.
PanzerGlass PicturePerfect - Objektivschutz für Handy - Case-kompatibel - Rahmenfarbe schwarz - für Apple iPhone 13
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Gewicht
5 g
Produkttyp
Objektivschutz
Beschichtung
Oleophob
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Witterungsbeständig, Kratzfest, wischfest, fallfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, schlagfest
Dicke
1.5 mm
Bestimmt für
Handy
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
1.2 cm
Transporthöhe
13.1 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.