Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset 500A Comfort Trio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Trio Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8784236
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H3023-B111
EAN/GTIN:
     4250366866659
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset 500A Comfort Trio - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter - ECO DECT\GAP\CAT-iq - Silver Black + 2 zusätzliche Handsets
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
2
Gehäusefarbe
Silver Black
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
3
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
220 x 176 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, ECO DECT, SOS-Funktion, Sperrliste, optische Anrufsignalisierung, Zeit- / Datumsanzeige, Caller number display (CLIP)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP\CAT-iq
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Ton
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
18
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Nachricht
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung, Anrufsperre, Rückruf
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
60 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.3 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
158 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
115 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
6.4 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.