Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset 500HX duo COMFORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500HX duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8784237
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H3061-R101
EAN/GTIN:
     4250366866079
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset 500HX duo COMFORT - Schnurloses Erweiterungshandgerät - ECO DECT\GAP\CAT-iq + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
550 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
220 x 176 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, Caller number display (CLIP)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP\CAT-iq
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
18
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
6.4 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
27 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.