Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset 500A Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset COMFORT 500A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8784239
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H3023-B101
EAN/GTIN:
     4250366866628
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset 500A Comfort - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter - ECO DECT\GAP\CAT-iq
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
220 x 176 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, Caller number display (CLIP)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP\CAT-iq
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
18
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.3 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
158 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
115 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
6.4 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gigaset Communications
S30852-H3061-R101
ab € 44,72*
Sonstiges
Gigaset Communications
L36852-H3061-R101
ab € 73,39*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.