Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H10 Size M-XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784534
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92075957
EAN/GTIN:
     0725882051291
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Wenn es um Genauigkeit und Konnektivität geht, ist der Polar H10 Herzfrequenz-Sensor die erste Wahl. Überwache deine Herzfrequenz mit maximaler Präzision und übertrage deine Herzfrequenz auf deine Sportuhr oder dein Smartphone. Mit dem Polar H10 ist die Herzfrequenz-Messung genauer denn je.
Polar H10 Size M-XXL - Herzfrequenzmesser für Handy, GPS-Uhr, Aktivitätsmesser - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Herzfrequenzmesser
Produktmaterial
Stainless steel, Polyester, Polyurethan, Silikon, Polyamid, ABS-Kunststoff, Elastan
Paketinhalt
Herzfrequenz-Messgerät, Pulsgurt
Schutz
Wasserdicht
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Handy, GPS-Uhr, Aktivitätsmesser
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Batterie
Formfaktor
CR2025
Lebensdauer (max.)
400 Stunde(n)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.