Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama BATGM Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784644
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     BATGM-7-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416039743
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne panorama
wlan antenne
Die Panorama BATG-Reihe wurde für Telematikanwendungen entwickelt, die Hochgeschwindigkeitsdaten mit MiMo 4G und 3G/2G-Fallback-Unterstützung erfordern.
Panorama BATGM - Antenne - Teller - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - 5 dBi (für 5 GHz), 4 dBi (für 2,4 GHz), 2 dBi (für 698 - 960 MHz), 3 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 5 dBi (für 2,5 - 6 GHz) - ungerichtet - unter dem Armaturenbrett, Fahrzeug
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Breite
7.7 cm
Höhe
1.65 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ASA-Kunststoff
Länge / Max. Länge
21.4 cm
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Unter dem Armaturenbrett, Fahrzeug
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
5 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
GPS, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, GNSS, 5G
Funktionen
Klebemontage, MIMO-Technologie, VSWR < 2.5:1, VSWR < 2.1
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 GHz, 5 GHz, 698 - 960 MHz, 1710 - 6000 MHz, 1562 - 1612 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
5 dBi (für 5 GHz), 4 dBi (für 2,4 GHz), 2 dBi (für 698 - 960 MHz), 3 dBi (für 1710 - 2170 MHz), 5 dBi (für 2,5 - 6 GHz)
Antennenlänge
21.4 cm
Geleisteter Anschluss
Art
3 x Antenne - SMA ¦ 2 x Antenne - RP-SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.