Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR 460NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL JR460 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8784660
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLJR460NCWHT
EAN/GTIN:
     6925281986161
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Egal, ob dein Kind unterwegs ist oder zu Hause lernt, gib ihm den großartigen JBL Safe Sound. Sie sind fein abgestimmt auf Kinderohren und -köpfe, bequem und selbst für die Kleinsten leicht zu bedienen. Sicheres Lernen, Spielen und Erkunden mit einer Lautstärke von unter 85 dB und kinderfreundlichen, sicheren Materialien, die nicht beschädigt werden oder brechen. Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit bedeuten langanhaltenden Hörspaß für die ganze Woche und das Aufladen ist in nur zwei Stunden möglich. Aktives Noise-Cancelling sorgt dafür, dass die Kinder konzentriert bleiben, und mit dem integrierten Mikrofon können sie problemlos mit Freunden und Lehrern chatten. Es ist nie zu früh, JBL Safe Sound zu genießen: Soundqualität kennt kein Alter.
JBL JR 460NC - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
200 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Android Telefon
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
Safe Sound
Stil
Kinder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar ¦ Kopfhörerkabel - ablösbar - 1 m
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
450 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / Bluetooth): bis zu 20 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Störschallunterdrückung AUS / Bluetooth): bis zu 30 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
32 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Max. Geräuschdruck
92 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-27 dBV/Pascal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.