Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's POF 7602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784746
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7276020
EAN/GTIN:
     8712285352003
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Mit dem Outdoor-Ständer Standfuß POF 7602 von Vogel's für das LG 55XE4F können Sie Ihr LG-Outdoor-Display an einer beliebigen freistehenden Stelle entweder im Quer- oder Hochformat installieren aufstellen. Dieser Outdoor-Ständer Standfuß sollte mit der entsprechenden Outdoor-Wandhalterung - POW 1602 - und dem Outdoor-Rahmen - POA 9602 - kombiniert werden, um einen vollständigen Abschluss zu erhalten. Der Outdoor-Ständer Standfuß ist so konzipiert, dass er allen Anforderungen entspricht. Es wurden robuste Materialien verwendet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dank der speziellen Korrosionsschutzbehandlung wird sichergestellt, dass das Produkt den extremsten Witterungsbedingungen standhält.
Vogel's POF 7602 - Aufstellung - für Digital Signage LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7 cm (55") - Bodenaufstellung - für LG 55XE4F
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
207.4 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Digital Signage LCD-Display
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
139.7 cm (55")
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Umgebung
Außenbereich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LG 55XE4F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,70*
€ 1.208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,04*
€ 1.201,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,10*
€ 1.175,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,12*
€ 1.150,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,08*
€ 1.109,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.