Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 40T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784922
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000937
EAN/GTIN:
     5714708007388
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
USB WLAN Adapter
Schlanke und portable, kabellose Bluetooth -Speakerphones mit herausragender Audioqualität. Nehmen Sie sofort an Meetings teil und erleben Sie kristallklare Audioqualität auf beiden Seiten des Telefonats. Drei Beamforming-Mikrofone sorgen dafür, dass Stimmen von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isoliert werden, um ein volles und dynamisches Audioerlebnis zu bieten.
EPOS EXPAND 40T - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - NFC - USB-C - Grau, Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
314 g
Farbe
Grau, Schwarz
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - NFC - USB-C
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Adapter, Bluetooth-Dongle
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 300.330, EN 50360, EN 300 328, RoHS 2011/65/EU, EN 301 489-1, EN 62479, EN 62368-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, RED 2014/53/EU, EN 50663
Kabeldetails
USB-Kabel - 76 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1110 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Magnetmaterial
Neodym
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Device ID Profile (DIP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, Sprachassistent, Microsoft Teams-Taste
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
13.9 cm
Transportgewicht
440 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
150 - 7500 Hz
Mit Mikrofonen
3
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Mikrofontechnologie
Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
ab € 317,12*
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 118,68*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 155,29*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 182,03*
Ähnlich
EPOS
1000202
ab € 306,26*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 290,69*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 65,78*
Ähnlich
EPOS
1000223
ab € 89,44*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 95,92*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 106,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.