Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ASK130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ASK130
Artikel-Nr.:
     C1006-8785155
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.SPK11.008
EAN/GTIN:
     4710886895589
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
notebook lautsprecher
Das Acer ASK130 ist eine vielseitige Freisprecheinrichtung für professionelle Anwender, die bei ihren Kommunikationsgeräten Wert auf Klarheit und Komfort legen. Mit seinem integrierten 360° omnidirektionalen Mikrofon und der Acoustic Echo Cancellation Technologie liefert es eine außergewöhnliche Klangqualität, indem es Stimmen aus jeder Richtung klar erfasst und Hintergrundgeräusche eliminiert. Die kabelgebundene Konnektivität des ASK130 über eine USB-A-Schnittstelle sorgt für eine stabile und problemlose Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten, wodurch es sich sowohl für Konferenzsituationen als auch für tragbare elektronische Geräte eignet. Sein kompaktes Design, ergänzt durch intuitive Lautstärke- und Stummschaltungsregler, bietet dem Benutzer ein nahtloses Kommunikationserlebnis. Ganz gleich, ob Sie in einem geschäftigen Büro oder an einem entfernten Standort arbeiten, das ASK130 ist Ihr zuverlässiger Partner für klare, ungestörte Gespräche.
Acer ASK130 - Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
190 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Konferenz - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 180 Tage
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) oder höher, Windows 10, Chrome OS, Windows 11, Linux, macOS 10.11.4 oder später
Kabeldetails
USB-A Kabel - 95 cm
Stromversorgung
Geleistete Netzspannung
5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Frequenzgang
150 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Richtwinkel
360°
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Acoustic Echo Cancellation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.