| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8785678 Herst.-Nr.: 7276010 EAN/GTIN: 8712285351983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vogel's POF 7601 - Aufstellung - für LCD-Display - Outdoor - Schwarz - Bildschirmgröße: 124.5 cm (49") - Bodenmontage - für LG 49XE4F, 49XE4F-B, 49XE4F-M Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | ![](/p.gif) | Oberfläche | Korrosionsschutzbehandlung | ![](/p.gif) | Details | Hochformat, Querformat | ![](/p.gif) | Empfohlene Display-Größe | 124.5 cm (49") | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Bodenmontage | ![](/p.gif) | Umgebung | Außenbereich | Details zu Abmessungen & Gewicht | Abmessung | Säule - Breite: 16 cm, Tiefe: 8 cm, Höhe: 207.4 cm ¦ Basis - Breite: 40 cm, Tiefe: 30 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | LG 49XE4F, 49XE4F-B, 49XE4F-M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |