Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's POA 9601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8785679
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7296010
EAN/GTIN:
     8712285351884
Vogel's POA 9601 - Montagekomponente (modularer Rahmen) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 124.5 cm (49") - für LG 49XE4F, 49XE4F-B, 49XE4F-M
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
123.3 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
73.7 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Montagekit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Modularer Rahmen
Oberfläche
Korrosionsschutzbehandlung
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
124.5 cm (49")
Umgebung
Außenbereich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LG 49XE4F, 49XE4F-B, 49XE4F-M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.