Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete Vintage 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8785913
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C015603AR0
EAN/GTIN:
     8003705114937
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben
Der elektrische Toaster Ariete 156 Vintage ist ein Designtoaster, der mit seinen einzigartigen Formen und Pastellfarben Ihre Küche verschönert. Die große Größe dieses Toasters macht ihn zu einem perfekten Dekorationselement für die Küche. Der elektrische Vintage-Toaster verfügt über 4 Einschübe mit separaten Bedienelementen für jedes Brotscheibenpaar, um die Brotscheiben auf 6 verschiedenen Toaststufen zu rösten. Wenn der Toast fertig ist, ermöglicht die automatische Auswurffunktion die sichere Entnahme der Brotscheibe. Das herausnehmbare Krümelfach erleichtert die Reinigung, und das untere Kabelfach sorgt für Platzersparnis. Der Vintage-Toaster zeichnet sich durch ein robustes Design aus: Die Außenwände aus Edelstahl in Pastellfarben machen ihn zu einem einzigartigen und unverwechselbaren Objekt im Panorama der Küchenkleingeräte.
Ariete Vintage 156 - Toaster - 4 Scheibe - 4 Steckplatz - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
4
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Beige
Material
Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.9 cm
Tiefe
28.9 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
2.22 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Wiedererwärmungsfunktion
Ja
Auftaufunktion
Ja
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
4
Herausziehbarer Krümeleinsatz
Ja
Cool-Touch Außenmaterial
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.