Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete Vintage 0155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8786417
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C015514AR0
EAN/GTIN:
     8003705114913
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Der elektrische Toaster Ariete 155 Vintage ist ein Designtoaster, der mit seinen einzigartigen Formen und Pastellfarben Ihre Küche verschönert. Die kompakte Größe dieses Toasters macht ihn zu einem perfekten Dekorationselement für die Küche. Der Vintage Elektro-Toaster verfügt über 2 Schlitze, in denen die Brotscheiben auf 6 verschiedenen Toaststufen gebräunt werden können. Wenn der Toast fertig ist, können Sie die Brotscheibe dank der automatischen Auswurffunktion sicher entnehmen. Das herausnehmbare Krümelfach erleichtert die Reinigung und das untere Kabelfach spart Platz. Der Vintage-Toaster zeichnet sich durch ein robustes Design aus: Die Außenwände aus Edelstahl in Pastellfarben machen ihn zu einem einzigartigen und unverwechselbaren Objekt im Panorama der Küchenkleingeräte.
Ariete Vintage 0155 - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grün
Material
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.44 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
810 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
2.16 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Wiedererwärmungsfunktion
Ja
Auftaufunktion
Ja
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
2
Rutschfeste Füße
Ja
Herausziehbarer Krümeleinsatz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.