Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

respekta Svea CH 22010 WBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787258
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     CH22010WBZ
EAN/GTIN:
     4260683870376
respekta Svea CH 22010 WBZ - Motorhaube - Kamin abgewinkelt - Breite: 60 cm - Tiefe: 34 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Abzugshaubentyp
Kamin abgewinkelt
Maximale Abluftleistung
377 m3/h
Mitgelieferte Filter
Metallfettfilter (1 St.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
15 cm
Minimale Kaminhöhe
73.9 cm
Maximale Kaminhöhe
111.9 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 2 W
Anz. Lampen
2
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
213 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
377 m3/h
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
54 dB(A)
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Material des Gehäuses
Metall, Glas
Kabelkanal Form
Rund
Sound Pressure Level (SPL)
62 dB(A)
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
34 cm
Gewicht
9.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
35 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
14.2
Lichteffizienz
57 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
73.5 %
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64.8 cm
Tiefe (Versand)
46.2 cm
Höhe (Versand)
39.2 cm
Gewicht (Versand)
11.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.