Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE 2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787790
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7320051
EAN/GTIN:
     8712285357206
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Vogel's RISE 2005 - Elektrolift - für LCD-Display - 50 mm/s, EU - weiß - Bildschirmgröße: 165-249cm (65"-98") - Boden- oder Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
91.5 cm
Gewicht
28.5 kg
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Elektrolift
Max. Ladegewicht
120 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
165-249cm (65"-98")
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
Platzierung/Montage
Boden- oder Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Basis - Breite: 73.3 cm, Tiefe: 13.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
29.8 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,15*
€ 784,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,92*
€ 751,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,92*
€ 741,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,08*
€ 728,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,61*
€ 699,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.