Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE 5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787792
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7351050
EAN/GTIN:
     8712285357541
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Vogel's RISE 5105 - Aufstellung - motorisierter Lift - für LCD-Display - 50 mm/s - Schwarz - Bildschirmgröße: 165.1-218.4 cm (65"-86")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
38.9 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Motorisierter Lift
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters
800 x 600 mm
Empfohlene Display-Größe
165.1-218.4 cm (65"-86")
Anheben
98 cm
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Basis - Breite: 95.3 cm, Tiefe: 84.4 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
42.8 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,25*
€ 890,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,74*
€ 869,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,40*
€ 835,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,48*
€ 813,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.