Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788006
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4003 211 302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta Industrial Pro - Batterie 2 x AAA / LR03 - Alkalisch - 1270 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
11.4 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.05 cm
Verschiedenes
Packungstyp
Folie
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Batterie
Typ
AAA / LR03
Technologie
Alkalisch
Kapazität
1270 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
10 Jahre Lagerfähigkeit, geringe Selbstentladung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2791*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.