Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje Essential Duo Set SCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788045
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     Duo Set SCX
EAN/GTIN:
     3838782610790
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherd
Gorenje Essential Duo Set SCX - BCS6737E06X+ECD643BX - Ofen mit Kochmulde - mit Dampffunktion - eingebaut - mit Selbstreinigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
77 Liter
Hersteller
Gorenje
Modell
Duo Set SCX
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 59.5 cm x 56.4 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 55 cm x 59 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 7 kW - 60 cm x 52.5 cm x 5.4 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm x 7 cm (BxLxH)
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Doppelglastür, Lüfterkühlsystem (Ofen)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
1-Stufen-Auszug-Regalschienen ¦ Rost ¦ Tropfschale ¦ Backblech
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Fingerabdruckbeständig
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
10.5 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight Zweikreis - 800/2200 W - 120/210 mm ¦ 2 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1500 W - 170 mm ¦ 1 x flexible Kochzone - HiLight FishZone - 2400 W - 170x265 mm
Kochfeldtyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle, flexible Kochzone
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Versenkbar, elektromechanisch
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad, Touchpad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
EcoClean-Emaille
Selbstreinigend
Ja (AquaClean)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 77 Liter - Klasse A
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
94.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.97 kWh
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Dampffunktion
Ja
Energieverbrauch pro Zyklus (Gebläse- und Umluftbetrieb)
0.82 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,57*
€ 493,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.