Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje Essential Duo Set CW com


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788086
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     Duo Set CW com
EAN/GTIN:
     3838782613821
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
gorenje elektro-herd
Gorenje Essential Duo Set CW com - BC6715E02WK+ECD643BX - Ofen mit Kochmulde - eingebaut - mit Selbstreinigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
77 Liter
Hersteller
Gorenje
Modell
Duo Set CW com
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 59.5 cm x 56.4 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 55 cm x 59 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 7 kW - 60 cm x 52.5 cm x 5.4 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm x 7 cm (BxLxH)
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsthermostat, Lüfterkühlsystem, Doppelglastür
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tropfschale ¦ Rost
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Energieversorgung
Stromverbrauch
9.5 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight Zweikreis - 800/2200 W - 120/210 mm ¦ 2 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1500 W - 170 mm ¦ 1 x flexible Kochzone - HiLight FishZone - 2400 W - 170x265 mm
Kochfeldtyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle, flexible Kochzone
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
EcoClean-Emaille
Selbstreinigend
Ja (AquaClean)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 77 Liter - Klasse A
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
94.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.82 kWh
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Weitere Suchbegriffe: elektro herd, einbau elektroherd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,40*
€ 465,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,55*
€ 432,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.