| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8788531 Herst.-Nr.: 50160908 EAN/GTIN: 4048466952392 |
| |
|
| | |
| PEDEA - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple iPhone 12, 12 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Robust, rutschfeste Struktur | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Kratzschutz, stoßfest, schlagfest | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |