Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH72 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788541
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     BH72 Lite Teams Light Gray USB-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Die kabellosen Bluetooth-Business-Headsets der BH7X-Serie von Yealink sehen professionell und elegant aus, bieten High-Definition-Audioqualität, einen einziehbaren, versteckten Mikrofonarm und die von zwei Mikrofonen unterstützte Yealink Acoustic Shield Technology. Damit können Benutzer jeden Ort schnell in ein Büro verwandeln und professionelle High-Definition-Audio- und Musikwiedergabe werden unterstützt. Das BH72 unterstützt eine reguläre Version des BH72 Lite sowie eine BH72-Version mit kabelloser Ladefunktion und multifunktionaler kabelloser Ladestation. So haben die Benutzer mehr Auswahlmöglichkeiten.
Yealink BH72 Lite - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Geräuschisolierung - Hellgrau - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
187 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Merkmale
Schnellladefunktion
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kordelzugbeutel, Ladekabel USB-C auf USB-A, Bluetooth USB-A Adapter
Kennzeichnung
IC, FCC, EN 50332
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
112 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 40 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 35 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
117 dB/mW
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
35 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Kopplungsmodus, Sprachassistent
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.4 cm
Transporttiefe
20.7 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Empfindlichkeit
-15.66 dB FS/Pa
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.