| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8788832 Herst.-Nr.: SSU-00002 EAN/GTIN: 0889842586985 |
| |
|
| | |
| HoloLens 2 in Kombination mit Softwarelösungen wird zu einem freihändig steuerbaren Computer, der Sie überall unterstützt, alles sieht was Sie sehen und macht was Sie sagen. Es erzeugt eine digitale Informationsebene innerhalb der realen Welt. Sie können mit hochauflösenden Hologrammen interagieren, die an der benutzerdefinierten Position verbleiben und wie physische Objekte reagieren. Microsoft HoloLens 2 - Industrial Edition - intelligente Multimedia-Brille - 3D - 64 GB - Wi-Fi 5, Bluetooth - 8 Megapixel Kamera - 566 g Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Intelligente Multimedia-Brille | | Audioausgang | Surround-Lautsprecher | | Funktionen | 6DoF Tracking, Raumerfassung, Mixed Reality-Aufzeichnung, anpassbares System | | Sensoren | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, 4 Kameras für sichtbares Licht, 2 IR-Kameras, 1-MP Time-of-Flight (ToF) Tiefensensor, 5-Kanal-Mikrofon | RAM | Grösse | 4 GB | Verschiedenes | Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, Etui, Mikrofaser-Reinigungstuch, über Kopf Gurt, USB-C-Kabel | | Lokalisation | Großbritannien, Irland | | Garantie | 2 Jahre Garantie | | Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.17 W/kg (head) | Batterie | Technologie | Lithium | | Laufzeit (bis zu) | 3 Stunden | Konnektivität | Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 | | Anschlüsse | USB-C | Eingabegerät | Human Understanding Interface | Stimmeingabe, Handverfolgung (zweihändiges, voll bewegliches Modell, direkte Handhabung), Eye-Tracking, Windows Hello | Kamera | Sensorauflösung | 8 Megapixel | | Videos | 1920 x 1080 (1080p) 30fps | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 566 g | Anzeige | Typ | 3D Farbe | Speicherkapazität | Kapazität | 64 GB | CPU | Typ | Snapdragon 850 | | Funktionen | Maßgeschneiderte holografische Verarbeitungseinheit der 2. Generation | | Hersteller | Qualcomm | Holographisches Display | Auflösung | 2k 3:2 Lichtgenerator | | Dichte | >2500 Radianten (Lichtpunkte pro Radiant) |
|
| | |
| | | |
| |