| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8790505 Herst.-Nr.: 27257 EAN/GTIN: 4032661272577 |
| |
|
| | |
| Albrecht DR 57 - DAB+/Bluetooth-Freisprecheinrichtung/FM-Transmitter für Handy Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.9 cm | | Tiefe | 6.8 cm | | Höhe | 3.2 cm | | Gewicht | 138 g | | Produkttyp | DAB+/Bluetooth-Freisprecheinrichtung/FM-Transmitter | | Paketinhalt | Netzvorsatz für das Auto, USB-Ladekabel, Saugnapfhalter, DAB+/Bluetooth-Freisprecheinrichtung/FM-Transmitter, 3,5 mm Audiokabel, aktive DAB+-Antenne | | Frequenzbereich | 174 - 240 MHz, 87.5 - 107.9 MHz | | Integrierte Komponenten | Mikrofon, Lautsprecher | | Geeignet für Installation | Auto | | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth | | Bestimmt für | Handy | | Bildschirm | LCD-Anzeige - 6.1 cm (2.4") hintergrundbeleuchtet | Verbindungen | Verbindungen | AUX-Eingang ¦ AUX-Ausgang ¦ USB - micro-USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |