Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Swirl 25891-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 25891-56 Mixer Handmixer 350 W Türkis
Russell Hobbs 25891-56 Mixer Handmixer 350 W Türkis
Russell Hobbs 25891-56 Mixer Handmixer 350 W Türkis
Russell Hobbs 25891-56 Mixer Handmixer 350 W Türkis
Russell Hobbs 25891-56 Mixer Handmixer 350 W Türkis
Russell Hobbs 25891-56 Mixer Handmixer 350 W Türkis
Artikel-Nr.:
     C1006-8790689
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     25891-56
EAN/GTIN:
     5038061104813
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Backen sollte Spaß machen! Mit dem Swirl Handmixer gelingen die köstlichsten Kunstwerke im Handumdrehen. Das besondere spiralförmige Design der Quirle aus glasfaserverstärktem Nylon sorgt für ein 2x schnelleres und effizienteres Mixen. Die Slow-to-start Funktion vermischt Zutaten zunächst sanft, bevor in den höheren Stufen richtig Geschwindigkeit aufkommt. Weniger spritzen und mehr Sauberkeit in der Küche sind so gesichert. Mit zwei Helix-Quirlen, zwei Knethaken und einem Schneebesen ist der Mixer ausgestattet für jeden Einsatz. Und nach dem Backen wird einfach alles in der praktischen Aufbewahrungsbox verstaut und am Mixer befestigt - für mehr Ordnung in den Schränken. Ein weiteres Plus: Sowohl das Zubehör als auch die Aufbewahrungsbox sind spülmaschinengeeignet.
Russell Hobbs Swirl 25891-56 - Handmixer - 350 W - Türkis
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Türkis
Produkttyp
Handmixer
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
3 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Clip-on Aufbewahrungsbehälter
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Schneebesen, Chrom-Teighaken (2x), Helix Rührbesen (2x)
Verpackungstyp
Schachtel
Energieversorgung
Stromverbrauch
350 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27.6 cm
Tiefe (Versand)
10 cm
Höhe (Versand)
24.9 cm
Gewicht (Versand)
1.545 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Steuerelemente
Slider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.