| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8790701 Herst.-Nr.: 28081-70 EAN/GTIN: 5038061113204 |
| |
|
| | |
| Heißes Wasser für den schnellen Teegenuß: Eine wärmende Tasse Tee ist wie Balsam für die Seele. Der Structure Wasserkocher sorgt für eine rasche Zubereitung des leckeren Heißgetränks: In nur 55 Sekunden ist eine Tasse Wasser (236 ml) erhitzt und bereit für die Teemischung. Dabei arbeitet der Wasserkocher möglichst ressourcenschonend und spart bis zu 65 % Energie. Für die angenehme Handhabung sorgen die außenliegende Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung und die Perfect-Pour-Ausgusstülle, die ein tropfenfreies Ausgießen ermöglicht. Russell Hobbs Structure 28081-70 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW - Hochglanz-Schwarz mit Edelstahl-Akzenten Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hochglanz-Schwarz mit Edelstahl-Akzenten | | Produkttyp | Wasserkocher | | Besonderheiten | Pour spout, innere Markierung 1/2/3 Tassen, strukturiertes Design | | Kapazität | 1.7 Liter | | Wasserstandsanzeige | Extern | | Produktivität | Kocht einen Becher in 55 Sekunden | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | | Garantiedetails | 3 Jahre mit Produktregistrierung | Energieversorgung | Stromverbrauch | 2.4 kW | | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | | Kabelaufbewahrung | Ja | | Ein/Aus Schalter | Ja | Wasserkocher | Beleuchtungsfarbe | Blau | | Filtertyp | Abnehmbar | | 360°-Kontaktsockel | Ja | | Antikalk-System | Ja | | Trockenkochschutz | Ja | | Kabelloses Gießen | Ja | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Ja | | Steuerelemente | Kipphebel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |