Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueParrott B250-XTS SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8791061
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204426
EAN/GTIN:
     5707055057632
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Unser B250-XT ist seit seiner Einführung zum begehrtesten Modell geworden. Wir haben jedoch Verbesserungen vorgenommen und stellen nun das BlueParrott B250-XTS vor: alles was Ihnen am B250-XT so gefiel - plus ein paar Extras. Wie schon sein Vorgänger verfügt das B250-XTS über Enhanced Xtreme Noise Suppression , um sicherzustellen, dass Sie stets gehört und verstanden werden. Breitband-Audio für höchste, natürliche Soundqualität und Verständigung. Fähigkeit für Audio-Streaming von Musik-Player, GPS oder jedem anderen Bluetooth -Gerät. Und über 20 Stunden Gesprächsdauer pro Aufladung.
BlueParrott B250-XTS SE - Headset - On-Ear - konvertierbar - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
71.4 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
20.1 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Kennzeichnung
IC, FCC, RoHS, WEEE
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
490 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
MultiPoint Technology
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Membran
36 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-47 dBV/Pascal
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.