Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-OA136 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-OA136TPEGWW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pfirsich
Samsung EF-OA136TPEGWW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pfirsich
Samsung EF-OA136TPEGWW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pfirsich
Samsung EF-OA136TPEGWW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pfirsich
Samsung EF-OA136TPEGWW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pfirsich
Samsung EF-OA136TPEGWW Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pfirsich
Artikel-Nr.:
     C1006-8791995
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA136TPEGWW
EAN/GTIN:
     8806094475722
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-OA136 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Awesome Peach - für Galaxy A13 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.06 cm
Tiefe
1.22 cm
Höhe
16.85 cm
Gewicht
38 g
Farbe
Awesome Peach
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Stoßschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A13 5G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.